Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M SDR-T Wire Marker Tape Refill Roll, 50 Pk | AB9WZW 2FYH6

3M SDR-T Wire Marker Tape Refill Roll, 50 Pk

På lager
Vare: AB9WZW Modell: SDR-TKryssreferanse: 2FYH6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 518 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Marker Tape
BakgrunnsfargeHvit
FARGEHvit
Etiketthøyde. 003 "
EtikettypeFortrykt
Etikettbredde0.22 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
MaterialePolyester film
Antall etiketter576
Temp. Område-40 til 250 F
typenPåfyll rull
Bruker dispenserMfr. Nei. STD

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakEtikettypeMaterialeTemp. OmrådetypenPris
3M 49518 Wire Marker Tape Dispenser, 10 Pk | AB9KYC 2DRX3 49518RødWire Marker Dispenser m / tapeFylt med 10 ruller med nummerert tapePolypropylen dispenser fylt med polyesterfilmbånd-40 grader til 250 grader FSTD11 715 NOK
3M SDR-MC Wire Marker Farge, 10 Pk | AE2NYC 4YT66 SDR-MCSvart på hvittWire Marker Tape RefillSDR Dispenser-250 grader F (121 grader C)-925NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M SDR-T Wire Marker Tape Refill Roll, 50 Pk
4 518 NOK / enhet