Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MVU10-55PX-A Pin Terminal Gul Butted 12-10, 50 Pk | AD2DYK 3NLV6

3M MVU10-55PX-A Pin Terminal Gul Butted 12-10, 50 Pk

På lager
Vare: AD2DYK Modell: MVU10-55PX-AKryssreferanse: 3NLV6
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
784NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin terminal
Fat Inside Dia.0.11 "
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeGul
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.167 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.06 "
SømButted
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeIsolasjonstypeMaks. Temp.Total lengdeSømWire RangePris
3M MVU18-47PX-A Pin Terminal Rød Butted 22-18, 100 Pk | AD2DYH 3NLV4 MVU18-47PX-A0.075 "RødVinyl167 Grader F0.9 "Butted22 til 18 AWG1 052 NOK
3M MVU14-47PX-A Pin Terminal Blue Butted 16-14, 100 Pk | AD2DYJ 3NLV5 MVU14-47PX-A0.075 "BlåVinyl167 Grader F0.9 "Butted16 til 14 AWG1 032 NOK
3M MU18-47PX-A Pin Terminal Bare Butted 22-18, 100 Pk | AD2DYL 3NLV7 MU18-47PX-A0.08 "NakenIkke-isolert347 Grader F0.73 "Butted22 til 18 AWG650NOK
3M MU14-47PX-A Pin Terminal Bare Butted 16-14, 100 Pk | AD2DYM 3NLV8 MU14-47PX-A0.08 "NakenIkke-isolert221 Grader F0.73 "Butted16 til 14 AWG536NOK
3M MU10-55PX-A Pin Terminal Bare Butted 12-10, 50 Pk | AD2DYN 3NLV9 MU10-55PX-A0.11 "NakenIkke-isolert347 Grader F0.81 "Butted12 til 10 AWG345NOK
3M MNG18-47PX-A Pin Terminal Rød Loddet 22-18, 100 Pk | AD2NDD 3RWL9 MNG18-47PX-A0.08 "Rødnylon221 Grader F0.93 "loddet22 til 18 AWG1 815 NOK
3M MNG14-47PX-A Pin Terminal Blå Loddet 16-14, 100 Pk | AD2NDE 3RWN1 MNG14-47PX-A0.08 "Blånylon221 Grader F0.91 "loddet16 til 14 AWG1 815 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MVU10-55PX-A Pin Terminal Gul Butted 12-10, 50 Pk
784NOK / enhet