Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M M-75 Trekk / kutt tapedispenser | AC8WJV 3EGL5

3M M-75 Trekk/kutt bånddispenser

På lager
Vare: AC8WJV Modell: M-75Kryssreferanse: 3EGL5
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
2 279 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk / kutt monterbar tapedispenser
FARGEGrå
AnleggMetal
Høyde5"
Lengde9 5 / 16 "
Maks. Tape bredde2 "/ 48 mm
KraftbehovetHåndbok
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8422309190
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaks. Tape breddeBreddePris
3M M-73 Trekk / kutt tapedispenser | AC8WJU 3EGL4 M-732"9"1 "/ 24 mm2.75 "609NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M M-75 Trekk/kutt bånddispenser
2 279 NOK / enhet