Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M CFS8112 erstatningsfilterpatron for vannfiltrering | AD9AQV 4NY63

3M CFS8112 erstatningsfilterpatron for vannfiltrering

På lager
Vare: AD9AQV Modell: CFS8112Kryssref: 4NY63
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
1 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningsfilterpatron
Passer til merkevareCuno
Strømningshastighet1.5 gpm
Høyde12.875 "
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron1
Utenfor Dia.3.187 "
redusererKlor, smak, lukt og sediment
Service liv10,000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)38.35
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellredusererPasser til merkevareStrømningshastighetHøydeSakMaks. Temp.mikronUtenfor Dia.Pris
3M CFS8812X-S filterpatron, standard lengde, 0.5 Um Nom, 1.5 Gpm, 9000 Gal | AB3FJK 1RWK4 CFS8812X-SCyste og skalaCuno1.5 gpm17 "Utskiftningsfilterpatron100 Grader F0.53.5 "1 376 NOK
3M CFS8720-S filterpatron, standard lengde, 5 Um Nom, 1.5 Gpm, 4800 Gal | AB3FJL 1RWK5 CFS8720-SSedimentreduksjon og skalainhiberingCuno1.5 gpm13 "Utskiftningsfilterpatron100 Grader F53.75 "1 260 NOK
3M CFS8812X erstatningsfilterpatron for vannfiltrering | AB3FJM 1RWK6 CFS8812XSmakCuno1.5 gpm17 "Utskiftningsfilterpatron100 Grader F0.53.5 "1 506 NOK
3M CFS8720 erstatningsfilterpatron for vannfiltrering | AB3FJN 1RWK7 CFS8720Sediment, klorsmak og luktCuno1.5 gpm18 "Utskiftningsfilterpatron100 Grader F53.75 "1 214 NOK
3M W-2811-10 Filter Hvit, 10 Pk | AD2YXV 3WUW5 W-2811-10----Utskiftningsfilterpatron---5 658 NOK
3M CFS8112-S erstatningsfilterpatron for vannfiltrering | AD9AQW 4NY64 CFS8112-SSediment, skala, klorsmak og luktCuno1.5 gpm12.875 "Utskiftningsfilterpatron100 Grader F13.187 "1 502 NOK
3M CFS9812X-kassett for Everpure-systemer | AE6CCP 5PT01 CFS9812XSediment, klor, smak, lukt, cysteEverpure1.5 gpm14.375 "Utskiftningsfilterpatron100 Grader F0.53.375 "1 366 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M CFS8112 erstatningsfilterpatron for vannfiltrering
1 362 NOK / enhet