Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M BSV18Q Butt Splice Connector 22-18 Awg Rød, 25 Pk | AF7QQB 22FX39

3M BSV18Q Butt Splice Connector 22-18 Awg Rød, 25 Pk

På lager
Vare: AF7QQB Modell: BSV18QKryssreferanse: 22FX39

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
162NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjøtekontakt
Fat Inside Dia.0.145 "
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1"
SømButted
Wire Range22 AWG til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0374
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire RangePris
3M BSV10Q Butt Splice Connector 12-10 Awg Gul, 25 Pk | AF7QPZ 22FX37 BSV10Q0.25 "Gul1.02 "12 AWG til 10 AWG199NOK
3M BSV14Q Butt Splice Connector 16-14 Awg Blue, 25 Pk | AF7QQA 22FX38 BSV14Q0.17 "Blå1"16 AWG til 14 AWG161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M BSV18Q Butt Splice Connector 22-18 Awg Rød, 25 Pk
162NOK / enhet