Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M BSV10Q Butt Splice Connector 12-10 Awg Gul, 25 Pk | AF7QPZ 22FX37

3M BSV10Q Butt Splice Connector 12-10 Awg Gul, 25 Pk

På lager
Vare: AF7QPZ Modell: BSV10QKryssreferanse: 22FX37
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
199NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjøtekontakt
Fat Inside Dia.0.25 "
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonsfargeGul
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.02 "
SømButted
Wire Range12 AWG til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire RangePris
3M BSV14Q Butt Splice Connector 16-14 Awg Blue, 25 Pk | AF7QQA 22FX38 BSV14Q0.17 "Blå1"16 AWG til 14 AWG161NOK
3M BSV18Q Butt Splice Connector 22-18 Awg Rød, 25 Pk | AF7QQB 22FX39 BSV18Q0.145 "Rød1"22 AWG til 18 AWG162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M BSV10Q Butt Splice Connector 12-10 Awg Gul, 25 Pk
199NOK / enhet