Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 982C Fiberskive, keramisk, belagt, 4 1/2 tommers skivediameter | CF2GLC 40LE73

3M 982C Fiberskive, keramisk, belagt, 4 1/2 tommers skivediameter

På lager
Vare: CF2GLC Modell: 982CKryssreferanse: 40LE73
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
109NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 100
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiberplate
Slipende materialeKeramisk
Slipende typeCoated
FARGEoransje
Diameter4 1 / 2 "
Grit80
Maks. RPM13,300 RPM
MonteringshullstørrelseIngen hull
Vakuum hulldesignIkke vakuum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0902
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeFARGEDiameterGritMaks. RPMMonteringshullstørrelsePris
3M 982C Quick Change Disc, belagt, TS/TSM Slå-på/av-platefestesystem | CE9RBR 447Z70 982CKeramisk kornMaroon4"3612,000 RPM-74NOK
3M 982C Quick Change Disc, belagt, TS/TSM Slå-på/av-platefestesystem | CE9RBT 447Z71 982CKeramisk kornMaroon4"6012,000 RPM-79NOK
3M 982C Quick Change Disc, belagt, TS/TSM Slå-på/av-platefestesystem | CE9RBU 447Z72 982CKeramisk kornMaroon4"8012,000 RPM-64NOK
3M 982C Quick Change Disc, belagt, TR Roll-On/Off Disc Festesystem | CE9RDR 20RV16 982CKeramiskRød2"6025,000 RPM-42NOK
3M 982C Quick Change Disc, belagt, TR Roll-On/Off Disc Festesystem | CE9RDT 20RV17 982CKeramiskRød2"8025,000 RPM-37NOK
3M 982C Quick Change Disc, belagt, TR Roll-On/Off Disc Festesystem | CE9RDU 30CN69 982CKeramiskbrun3"3620,000 RPM-59NOK
3M 982C Quick Change Disc, belagt, TR Roll-On/Off Disc Festesystem | CE9RDV 447Z66 982CKeramisk kornMaroon4"8012,000 RPM-64NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 982C Fiberskive, keramisk, belagt, 4 1/2 tommers skivediameter
109NOK / enhet