Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 8905 filmtape polyesterblå 1/2 tomme x 10 yd | AD6JVP 45K171

3M 8905 filmtape polyesterblå 1/2 tomme x 10 yd

På lager
Vare: AD6JVP Modell: 8905Kryssref: 45K171
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
232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilmbånd
Adhesjonsstyrke26 oz./in
Adhesivesilikon
FARGEBlå
Lengde10yd.
Materialepolyester
Ytelse Temp.40 grader til 400 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet110 pund / tommer
Tykkelse6.5mil.
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.03
Skipets bredde (cm)5.03
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
3M 8905 Filmbånd polyester blå 1 tommer x 10 yard | AD6JVK 45K167 89051"467NOK
3M 8905 Filmbånd Polyester Blå 2 Tommer x 10 yard | AD6JVL 45K168 89052"854NOK
3M 8905 Filmbånd Polyester Blå 4 Tommer x 10 yard | AD6JVM 45K169 89054"1 654 NOK
3M 8905 filmtape polyesterblå 1-1/2 tomme x 10 yd | AD6JVN 45K170 89051.5 "647NOK
3M 8905 polyestertape, 6.50 mil tykk, 3/4 tomme X 10 yd., blå | AD6JVQ 45K172 89053 / 4 "403NOK
3M 8905 filmtape polyesterblå 3/8 tomme x 10 yd | AD6JVR 45K173 89053 / 8 "199NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 8905 filmtape polyesterblå 1/2 tomme x 10 yd
232NOK / enhet