Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 5616301 Vannfiltersystem, 3/8 tommer NPT, polypropylen, 3.34 gpm, 125 psi | CE9BVT 54EK14

3M 5616301 vannfiltersystem, 3/8 tommer NPT, polypropylen, 3.34 gpm, 125 psi

På lager
Vare: CE9BVT Modell: 5616301Kryssref: 54EK14
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
4 990 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannfilteranlegg
FARGEHvit
Tilkobling3 / 8 "PT
Filter MediaAktivert karbon
Strømningshastighet3.34 gpm
HodematerialeIsoplast
Housing Materialpolypropylen
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 grader F
mikron0.2
Min. Press25 psi
Antall patroner som kreves1
Generell dybde4 1 / 2 "
Total høyde17 1 / 2 "
Samlet bredde4 1 / 2 "
Trykkfall1 psi
redusererBakterier, bakteriostatisk, klor, cyster, lukt, sediment, smak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeTilkoblingFilter MediaredusererStrømningshastighetSakmikronGenerell dybdePris
3M 5616101 Vannfiltersystem, 3/8 tommer NPT, polypropylen, 5 gpm, 125 psi | CE9BVR 54EK02 56161014 1 / 2 "3 / 8 "PTAktivert karbonKlor, cyster, lukt, sediment, smak5 gpmVannfilteranlegg0.54 1 / 2 "3 477 NOK
3M 5626002 Vannfiltersystem, 3/8 tommers NPT, polypropylen, 2.2 gpm, 125 psi | CE9BVU 54EK18 56260024 1 / 2 "3 / 8 "PTAktivert karbonBakterier, kloraminer, klor, cyster, lukt og skala, partikler, smak2.2 gpmVannfilteranlegg0.24 1 / 2 "3 395 NOK
3M BEV165 vannfiltersystem, 3/8 tommer NPT, polypropylen, 2.1 gpm, 125 psi | CE9BVV 54EK20 BEV1654 1 / 2 "3 / 8 "PTAktivert karbonKlor, sediment, smak og lukt2.1 gpmVannfilteranlegg34 1 / 2 "5 206 NOK
3M 5626003 Vannfiltersystem, 3/8 tommer NPT, polypropylen, 2.1 gpm, 125 psi | CE9BVW 54EK22 56260034 1 / 2 "3 / 8 "PTAktivert karbonKloraminer, klorsmak og lukt, sediment2.1 gpmVannfilteranlegg54 1 / 2 "3 353 NOK
3M 5616201 Vannfiltersystem, 3/8 tommers NPT, polypropylen, 1.67 gpm, 125 psi | CE9BVX 54EK01 56162015 1 / 4 "3 / 8 "PTAktivert karbonBakterier, bakteriostatisk, klor, cyster, lukt, sediment, smak1.67 gpmVannfilteranlegg0.25 1 / 4 "4 398 NOK
3M 5581906 Vannfiltersystem, 3/8 tommers NPT, polypropylen, 1.5 gpm, 125 psi | CE9BVY 1RWJ7 5581906-3 / 8 "PTKarbonblokkKlor, skitt, lukt, rust og skala, smak1.5 gpmVannfilteranlegg1-1 759 NOK
3M 5625802 Vannfiltersystem, 2.5 gpm, 5 mikron vurdering | CE9BWA 54EK48 5625802-----Vannfilteranlegg--5 380 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 5616301 vannfiltersystem, 3/8 tommer NPT, polypropylen, 3.34 gpm, 125 psi
4 990 NOK / enhet