Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 55714 Skivesliping uten hull 5 Tommer Vf P240g, 500 Pk | AB9JPN 2DLC7

3M 55714 skivesliping uten hull 5 tommer Vf P240g, 500 pk

På lager
Vare: AB9JPN Modell: 55714Kryssref: 2DLC7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
5 393 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook-and-Loop slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeÅpen strøk, harpiksbundet, belastningsbestandig
UnderlagsmaterialeFilm
Ryggvekt3 mil
FARGEPurple
Skive Dia.5"
KlasseVeldig fin
Grit240
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.385
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode6805301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGritSlipende materialeSlipende typeVakuum hulldesignUnderlagsmaterialeRyggvektFARGESkive Dia.pk. Antall.Pris
3M 01066 skivesliping 5 hull 5 tommer Med P100g, 400 Pk | AB9BPD 2AXR3 01066100AluminiumoksidÅpne strøk, stearatert5 hullFilm2 tusenGull5"16 207 NOK
3M 00509 Skivesliping uten hull 5 Tommer 40g Cer, 125 Pk | AB9BPE 2AXR8 0050940Keramisk aluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundetIngen hullPapirEGrønn5"13 986 NOK
3M 29292 Krok/løkkeskive No Hole 5 Tommers Vf Aluminium Oxide, 40 Pk | AB9BUB 2AYC1 29292-AluminiumoksidNon-WovenIngen hull--Maroon5"12 551 NOK
3M 29294 Krok/løkkeskive No Hull 5 Tommer Uf Sc, 40 Pk | AB9BUC 2AYC6 29294-SilikonkarbidNon-WovenIngen hull--Grå5"12 395 NOK
3M 00911 Skivesliping uten hull 3 Tommer Sf P600g, 200 Pk | AB9BUL 2AYF2 00911600AluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundet, belastningsbestandigIngen hullFilmEHvit3"13 829 NOK
3M 00975 Skivesliping uten hull 6 Tommer Xf P320g, 400 Pk | AB9BVN 2AYU5 00975320AluminiumoksidÅpne strøkIngen hullPapirAGull6"16 230 NOK
3M 01063 Skivesliping 5 hull 5 tommer Vf P180g, 4 Pk | AB9BWF 2AYZ7 01063180AluminiumoksidÅpne strøk, stearatert5 hullFilm2 tusenGull5"16 207 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 55714 skivesliping uten hull 5 tommer Vf P240g, 500 pk
5 393 NOK / enhet