Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 29294 Krok/løkkeskive No Hull 5 Tommer Uf Sc, 40 Pk | AB9BUC 2AYC6

3M 29294 Krok/løkkeskive uten hull 5 tommer Uf Sc, 40 pk

På lager
Vare: AB9BUC Modell: 29294Kryssreferanse: 2AYC6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 212 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook-and-Loop slipeskive
Slipende materialeSilikonkarbid
Slipende typeNon-Woven
FARGEGrå
Skive Dia.5"
KlasseUltra Fin
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)27.69
HS kode6805301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGritSlipende materialeSlipende typeVakuum hulldesignUnderlagsmaterialeRyggvektFARGESkive Dia.pk. Antall.Pris
3M 01066 skivesliping 5 hull 5 tommer Med P100g, 400 Pk | AB9BPD 2AXR3 01066100AluminiumoksidÅpne strøk, stearatert5 hullFilm2 tusenGull5"16 207 NOK
3M 00509 Skivesliping uten hull 5 Tommer 40g Cer, 125 Pk | AB9BPE 2AXR8 0050940Keramisk aluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundetIngen hullPapirEGrønn5"13 986 NOK
3M 29292 Krok/løkkeskive No Hole 5 Tommers Vf Aluminium Oxide, 40 Pk | AB9BUB 2AYC1 29292-AluminiumoksidNon-WovenIngen hull--Maroon5"12 342 NOK
3M 00911 Skivesliping uten hull 3 Tommer Sf P600g, 200 Pk | AB9BUL 2AYF2 00911600AluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundet, belastningsbestandigIngen hullFilmEHvit3"13 829 NOK
3M 00975 Skivesliping uten hull 6 Tommer Xf P320g, 400 Pk | AB9BVN 2AYU5 00975320AluminiumoksidÅpne strøkIngen hullPapirAGull6"16 230 NOK
3M 01063 Skivesliping 5 hull 5 tommer Vf P180g, 4 Pk | AB9BWF 2AYZ7 01063180AluminiumoksidÅpne strøk, stearatert5 hullFilm2 tusenGull5"16 207 NOK
3M 30185 Krok/løkkeskive No Hull 8 Tommer Vf Aluminiumoksid, 20 Pk | AB9BWY 2AZC6 30185-AluminiumoksidNon-WovenIngen hull--Maroon8"12 430 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 29294 Krok/løkkeskive uten hull 5 tommer Uf Sc, 40 pk
2 212 NOK / enhet