Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 51043 Ull Compnding Pad 5.25in, 10 Pk | AB9BVB 2AYN5

3M 51043 Wool Compnding Pad 5.25in, 10 Pk

På lager
Vare: AB9BVB Modell: 51043Kryssref: 2AYN5
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
3 407 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUll Compnding Pad, 5.25 "
MaterialeLamb's Wool Hide
Størrelse5 1/4" diameter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Peletykkelse (in.) (3/4)
    • Egenskaper: Denne poleringsputen på 5 1/4" diameter er designet for bruk med Finesse-it(TM)-blandinger eller Perfect-it(TM) III-blandinger.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 51043 Wool Compnding Pad 5.25in, 10 Pk
3 407 NOK / enhet