3M 5100 Buffing and Cleaning Pad 20 Tommer Rød, 5 Pk | AD2TKZ 3U094

3M 5100 Buffing and Cleaning Pad 20 Tommer Rød, 5 Pk

På lager
Vare: AD2TKZ Modell: 5100Kryssreferanse: 3U094

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

988NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuffing og rengjøringsplate
Senterhull3-3 / 4 "
FARGERød
MaterialeIkke-vevd polyesterfiber
Størrelse20 "
Speed175 til 600 o / min

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.66
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)53.09
Skipets bredde (cm)51.82
HS kode8479909496
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
3M 5100 Buffing and Cleaning Pad 13 Tommer Rød, 5 Pk | AD2TKU 3U089 510013 "579NOK
3M 5100 rengjørings- og poleringspute 14 tommer rød, 5 pk | AD2TKV 3U090 510014 "596NOK
3M 5100 Buffing and Cleaning Pad 15 Tommer Rød, 5 Pk | AD2TKW 3U091 510015 "686NOK
3M 5100 Buffing and Cleaning Pad 17 Tommer Rød, 5 Pk | AD2TKX 3U092 510017 "850NOK
3M 5100 Buffing and Cleaning Pad 19 Tommer Rød, 5 Pk | AD2TKY 3U093 510019 "1 024 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 5100 Buffing and Cleaning Pad 20 Tommer Rød, 5 Pk
988NOK / enhet