Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 49940 Låseskive Aluminiumoksid 3 Tommer 60 Korn Tsm, 200 Pk | AB9BVZ 2AYW3

3M 49940 Låseskive aluminiumoksid 3 tommer 60 korn Tsm, 200 pk

På lager
Vare: AB9BVZ Modell: 49940Kryssref: 2AYW3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
6 615 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing av slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeLukket frakk
FestesystemTSM
VedleggstypeSlå på / av
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektYF
FARGEbrun
Skive Dia.3"
KlasseGrov
Grit60
Maks. RPM20,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkive Dia.KlasseGritMaks. RPMPris
3M 49936 Låseskive Aluminiumoksid 2 Tommer 36 Korn Tsm, 200 Pk | AB9BVT 2AYV2 499362"Ekstra Grov3625,0005 912 NOK
3M 49937 Låseskive Aluminiumoksid 2 Tommer 60 Korn Tsm, 200 Pk | AB9BVW 2AYV7 499372"Grov6025,0005 117 NOK
3M 51034 Låseskive Aluminiumoksid 2 Tommer 100 Korn Tsm, 200 Pk | AB9JNN 2DKR7 510342"Medium10025,0005 291 NOK
3M 49932 Låseskive Aluminiumoksid 1-1/2 Inch 36g Tsm, 500 Pk | AB9WLZ 2FVC7 499321.5 "Ekstra Grov3630,0009 574 NOK
3M 49941 Låseskive Aluminiumoksid 3 Tommer 80 Korn Tsm, 200 Pk | AB9WQE 2FWH9 499413"Medium8020,0006 615 NOK
3M 51038 Låseskive Aluminiumoksid 1-1 / 2 tommer 120 korn Tsm | AF2FTB 6TD04 510381.5 "end12030,00019NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 49940 Låseskive aluminiumoksid 3 tommer 60 korn Tsm, 200 pk
6 615 NOK / enhet