Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 51034 Låseskive Aluminiumoksid 2 Tommer 100 Korn Tsm, 200 Pk | AB9JNN 2DKR7

3M 51034 Låseskive aluminiumoksid 2 tommer 100 korn Tsm, 200 pk

På lager
Vare: AB9JNN Modell: 51034Kryssreferanse: 2DKR7
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
5 291 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing av slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeLukket frakk
FestesystemTSM
VedleggstypeSlå på / av
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektYF
FARGEbrun
Skive Dia.2"
KlasseMedium
Grit100
Maks. RPM25,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkive Dia.KlasseGritMaks. RPMPris
3M 49936 Låseskive Aluminiumoksid 2 Tommer 36 Korn Tsm, 200 Pk | AB9BVT 2AYV2 499362"Ekstra Grov3625,0005 912 NOK
3M 49937 Låseskive Aluminiumoksid 2 Tommer 60 Korn Tsm, 200 Pk | AB9BVW 2AYV7 499372"Grov6025,0005 117 NOK
3M 49940 Låseskive Aluminiumoksid 3 Tommer 60 Korn Tsm, 200 Pk | AB9BVZ 2AYW3 499403"Grov6020,0006 615 NOK
3M 49932 Låseskive Aluminiumoksid 1-1/2 Inch 36g Tsm, 500 Pk | AB9WLZ 2FVC7 499321.5 "Ekstra Grov3630,0009 574 NOK
3M 49941 Låseskive Aluminiumoksid 3 Tommer 80 Korn Tsm, 200 Pk | AB9WQE 2FWH9 499413"Medium8020,0006 615 NOK
3M 51038 Låseskive Aluminiumoksid 1-1 / 2 tommer 120 korn Tsm | AF2FTB 6TD04 510381.5 "end12030,00019NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 51034 Låseskive aluminiumoksid 2 tommer 100 korn Tsm, 200 pk
5 291 NOK / enhet