Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 45194 Disc Pad Face Plate 7 Tommer Diameter Myk, 10 Pk | AB9WLX 2FVA3

3M 45194 Disc Pad Face Plate 7 Tommer Diameter Myk, 10 Pk

På lager
Vare: AB9WLX Modell: 45194Kryssreferanse: 2FVA3
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
6 825 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnsiktsplate på plate
TetthetSoft
Diameter7"
Maks. RPM8600
Monteringsstørrelse7 / 8 "
MonteringstypeHoldermutter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)9.86
Skipets lengde (cm)23.01
Skipets bredde (cm)22.38
HS kode8467990190
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTetthetDiameterSakMaks. RPMMonteringsstørrelseMonteringstypePris
3M 13325 Disc Pad frontplate 4.5 tommer Diameter Med, 10 Pk | AB9BXH 2AZG2 13325Medium4.5 "Ansiktsplate på plate86007 / 8 "Holdermutter3 886 NOK
3M 14270 Disc Pad Face Plate 4-1/2 tomme Diameter Hard | AF2GMV 6TJ73 14270Hard4.5 "Ansiktsplate på plate13,3007 / 8 "Holdermutter355NOK
3M 45190 Disc Pad Face Plate Hub 4-1/2 tommers diameter | AF2GYE 6TR35 45190-4.5 "Disc Pad Face Plate Hub-5/8 "-11 INTgjenget568NOK
3M 45205 Disc Pad Face Plate Hub 2-1 / 2 inch Diameter | AF2GYF 6TR47 45205-2.5 "Disc Pad Face Plate Hub-5/8 "-11 INTgjenget474NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 45194 Disc Pad Face Plate 7 Tommer Diameter Myk, 10 Pk
6 825 NOK / enhet