Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 433L foliebånd med liner 1In. x 5 yard Sølv | AD6JYL 45K242

3M 433L Folietape Med Liner 1In. x 5 yard Sølv

På lager
Vare: AD6JYL Modell: 433LKryssref: 45K242
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
901NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFolietape med foring
Adhesjonsstyrke38 oz./in
Adhesivesilikon
FARGEBlank sølv
Lengde5yd.
MaterialeAluminum
Ytelse Temp.-65 grader til 600 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet20 pund / tommer
Tykkelse3.5mil.
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7607205000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
3M 433L folietape med foring 1/2 tomme x 5 yd sølv | AD6JYK 45K241 433L1 / 2 "429NOK
3M 433L foliebånd med liner 2In. x 5 yard Sølv | AD6JYM 45K243 433L2"1 648 NOK
3M 433L folietape med foring 3/4 tommer x 5 yard sølv | AD6JYN 45K244 433L3 / 4 "670NOK
3M 433L foliebånd med liner 3In. x 5 yard sølv | AD6JYP 45K245 433L3"2 369 NOK
3M 433L foliebånd med liner 4In. x 5 yard Sølv | AD6JYQ 45K246 433L4"3 159 NOK
3M 433L foliebånd med liner 6In. x 5 yard Sølv | AD6JYR 45K247 433L6"4 738 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 433L Folietape Med Liner 1In. x 5 yard Sølv
901NOK / enhet