Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 4247 Lim | AC2KDZ 2KVA9

3M 4247 Lim

På lager
Vare: AC2KDZ Modell: 4247Kryssreferanse: 2KVA9
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
1 368 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdhesive
Søknadstid20 sek.
FARGEOpaque
Herdetid60 Min.
Størrelse200 ml
Spesifikke tyngdekraften1.1
underlagAluminium, stål, messing, kobber, gummi, plast, PVC, ABS, polykarbonat, akryl, fiberforsterket polyester
Temp. Område-40 grader til 176 grader F
Strekkfasthet1500 til 2000 psi
typenSuper raskt
viskositet1000 til 2000
VOC-innhold50%

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3506105000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Bøyelig

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetKjennetegnFARGEtypenviskositetContainerstørrelsecontainer typeSakPris
3M 08001 Yellow Super Weatherstrip Adhesive, 5 Oz, Tube, Fleet and Vehicle | CE9BKM 2KVC3 08001-Fleksibel, gummi, sterk-Vanntett4000 til 6800--Adhesive235NOK
3M 04747 uretanlim, dobbel patron, 50 cc, klar | CE9CTY 2KVB5 04747---Super raskt---Adhesive678NOK
3M 04248 uretanlim, dobbel patron, 200 mL, svart, 25 sek. Arbeidstid | CE9CTZ 33TZ26 04248-------Adhesive1 333 NOK
3M 08155 Quick Fix Adhesive, 1 oz flaske, begynner å stivne 60 sek, 400 til 600 cPs, klar, 12 Pk | CE9QYJ 2JBR8 08155-Rask løsning, Motstår temperatursvingninger-----Adhesive8 297 NOK
3M 1000NF lilla lim, 5 gallon, spann, metallbearbeiding | CE9RKC 29UJ65 1000NF-Inneholder ingen polykloropren, rask binding, god varmebestandighet, langtidsstabile bindinger, ikke-brennbar i våt tilstand-Vannbasert400 til 1100 cps--Adhesive9 508 NOK
3M 62423475318 Lilla lim, 1 gallon, boks, metallbearbeiding | CE9RKD 29UJ64 62423475318-Inneholder ingen polykloropren, rask binding, god varmebestandighet, langtidsstabile bindinger, ikke-brennbar i våt tilstand-Vannbasert400 til 1100 cps--Adhesive2 513 NOK
3M PR100 direktelim i plast og gummi, 1.1 pund flaske, 80 til 120 cPs | CE9TGR 400G25 PR1003100 psiHoldbar, sterk---1 lbs.-Adhesive5 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 4247 Lim
1 368 NOK / enhet