3M 3797 TC smeltelimstift, 5/8 tommers diameter, 2 tommers lengde, 528 pk | CE9XTK 2GKP3

3M 3797 TC smeltelimstift, 5/8 tommer diameter, 2 tommers lengde, 528 pk

På lager
Vare: CE9XTK Modell: 3797 TCKryssreferanse: 2GKP3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 710 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHot Melt Lim Stick
KjennetegnGod motstand mot strømning ved forhøyede temperaturer
FARGEOff White
Ren styrke350 psi
Temp. Område20 til 290 grader F
Strekkfasthet283 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.445
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellKjennetegnFARGERen styrkeTemp. OmrådeStrekkfasthetPris
3M 3762 smeltelimstift, 5/8 tommers diameter, 8 tommers lengde, 154 pk | CE9XRT 2GKH9 3762Økonomisk, utmerket Hot TackTan545 psi20 til 130 grader F450 psi4 110 NOK
3M 3748 VO smeltelimstift, 5/8 tommers diameter, 8 tommers lengde, 165 pk | CE9XRU 2GKJ4 3748 VOUtmerket vedheft, god termisk støtmotstand, oppfyller UL 1410-kravene, ikke etsende for metall, selvslukkendeLys gul275 psi20 til 250 grader F200 psi7 646 NOK
3M 3748-Q smeltelimstift, 5/8 tommers diameter, 8 tommers lengde, 165 pk | CE9XRV 2GKJ6 3748-QGod termisk sjokkmotstand, ikke -etsende for kobber for mange elektriske applikasjonerOff White250 psi20 til 250 grader F375 psi7 261 NOK
3M 3762 smeltelim, 5/8 tommers diameter, 8 tommers lengde, 154 pk | CE9XTB 3UB90 3762Økonomisk og effektiv, høy ytelseGjennomsiktig lys gult480 psi0 til 130 grader F600 PSI4 067 NOK
3M 3748 TC smeltelimstift, 5/8 tommers diameter, 2 tommers lengde, 528 pk | CE9XTG 2GKK7 3748 TCGod termisk sjokkmotstand, ikke -etsende for kobber for mange elektriske applikasjonerOff White250 psi20 til 250 grader F375 psi8 335 NOK
3M 3762 smeltelimstift, 5/8 tommers diameter, 2 tommers lengde, 484 pk | CE9XTM 5E119 3762Økonomisk og effektiv, høy ytelseTan545 psi0 til 130 grader F450 psi3 753 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 3797 TC smeltelimstift, 5/8 tommer diameter, 2 tommers lengde, 528 pk
8 710 NOK / enhet