Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 318-1001 Ørepropper 28db Universal med ledning, 100 Pk | AD2XZN 3WE32

3M 318-1001 Ørepropper 28db Universal med ledning, 100 Pk

På lager
Vare: AD2XZN Modell: 318-1001Kryssreferanse: 3WE32
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
1 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakørepropper
LedningsfargeBlå
MetalldetekterbarNei
Støyreduksjonsvurdering NRR28 dB
emballasjepolybag
Par per pakke100
PluggfargeGul
PluggmaterialePolyuretanskum
FormPod
StørrelseUniversell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4702
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kablet / Uten ledning (Kablet)

Produktvarianter

ProduktModellStøyreduksjonsvurdering NRRemballasjeFormPris
3M 340-8002 Ørepropper 27db Universal med ledning, 100 Pk | AB2JMA 1MCE2 340-800227 dBpolybagmed flens3 575 NOK
3M 318-1009 Ørepropper 30db Universal med ledning, 200 Pk | AB3VQT 1VJY4 318-100930 dB-Konisk2 886 NOK
3M 311-1114 Ørepropper 26db Universal med ledning, 100 Pk | AB8YJK 2AJ13 311-111425 dBPutetrekkPod1 846 NOK
3M 318-4001 Ørepropper 31db Universal med ledning, 200 Pk | AC2VUF 2NFC4 318-400131 dBpolybagKonisk2 940 NOK
3M 318-1005 Ørepropper 28db Universal med ledning, 500 Pk | AC2VUH 2NFC6 318-100528 dBpolybagPod5 316 NOK
3M 311-1115 Ørepropper 26db Universal med ledning, 100 Pk | AD2DKW 3NHH7 311-111525 dBPutetrekkPod2 233 NOK
3M 340-4004 ørepropper 25db ledning Universal, par | AD9JEB 4T151 340-400425 dBpolybagmed flens44NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 318-1001 Ørepropper 28db Universal med ledning, 100 Pk
1 194 NOK / enhet