Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 18825 Convolute Wheel Debur/finish 6 x 1 x 1 Fn, 3 Pk | AB9WYY 2FYD5

3M 18825 Convolute Wheel Debur/finish 6 x 1 x 1 Fn, 3 Pk

På lager
Vare: AB9WYY Modell: 18825Kryssreferanse: 2FYD5

Få tak i det Mai 6, mandag
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
5 826 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonvolutthjul
Slipende materialeSilisiumkarbid
Arbor Hole1"
TetthetHardt (9)
Diameter6"
Klasseend
Maks. RPM6000
StilAvgrading og etterbehandling
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode6804224000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSlipende materialeArbor HoleTetthetDiameterKlasseMaks. RPMStilPris
3M 01716 Svinghjul avgrening / kant 12 x 1 x 5 Fn | AB9BVG 2AYR1 017161"Silisiumkarbid5"Hardt (8)12 "end3000Avgrading og kantradius4 008 NOK
3M 03967 Convolute Wheel Debur/edge 8 x 1 x 3 Fn, 3 Pk | AB9BVH 2AYR6 039671"Silisiumkarbid3"Hardt (8)8"end4500Avgrading og kantradius8 377 NOK
3M 01904 Convolute Wheel Metal Finish 8 x 2 x 3 Grov, 2 Pk | AB9BVM 2AYU4 019042"Aluminiumoksid3"Middels (5)8"Grov4500Etterbehandling av metall10 376 NOK
3M 01661 Convolute Wheel Debur/Finish 6 x 1 x 1 FN, 3 Pk | AB9BVY 2AYV9 016611"Silisiumkarbid1"Hardt (7)6"end6000Avgrading og etterbehandling5 824 NOK
3M 03994 Convolute Wheel Debur/finish 6 x 1/2 x 1, 4 Pk | AB9BWC 2AYY2 039941 / 2 "Silisiumkarbid1"Hardt (8)6"end6000Avgrading og etterbehandling5 779 NOK
3M 17224 Convolute Wheel Debur/finish 12 x 1 x 5 Fn | AB9BXX 2AZJ9 172241"Silisiumkarbid5"Hardt (8)12 "end3000Avgrading og etterbehandling3 669 NOK
3M 01672 Avskruning / finish 12 x 2 x 5 Fn | AB9CCT 2BAH3 016722"Silisiumkarbid5"Middels (6)12 "end3000Avgrading og etterbehandling6 070 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 18825 Convolute Wheel Debur/finish 6 x 1 x 1 Fn, 3 Pk
5 826 NOK / enhet