Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 1755 3 / 4X60 skjøtebånd 3/4 x 60 føtter 15 mil svart | AE2NYY 4YT85

3M 1755 3/4" X60' skjøtebånd 3/4 x 60 fot 15 mil svart

På lager
Vare: AE2NYY Modell: 1755 3/4 "X60 'Kryssreferanse: 4YT85
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
154NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjøtebånd
Adhesjonsstyrke40 oz./in
AdhesiveGummi
FARGESvart
Lengde60ft.
MaterialeBomull
Maks. Spenning600
Ytelse Temp.Opptil 176 grader F.
FormKontinuerlig rull
Temperaturområde15 grader til 176 grader F
Strekkfasthet48 pund / tommer
Tykkelse13mil.
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode5906100000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • UV-motstand (Nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 1755 3/4" X60' skjøtebånd 3/4 x 60 fot 15 mil svart
154NOK / enhet