Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 1345 preget folietape 1/2 tomme 4 mil | AD6JCP 45J794

3M 1345 Preget folietape 1/2 tomme 4 Mil

På lager
Vare: AD6JCP Modell: 1345Kryssref: 45J794
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
4 613 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPreget foliebånd
Adhesjonsstyrke45 oz./in
AdhesiveAkryl
FARGETinnbelagt kobber
Diameter1 / 2 "
Lengde18 yd
MaterialeTinnbelagt kobber
Ytelse Temp.-40 grader til 130 grader C
FormCircle
Strekkfasthet25 pund / tommer
Tykkelse4mil.
BreddeNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode7410120060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeFormBreddePris
3M 1345 preget folietape 1/2 tomme x 6 yd kobber | AD6JBF 45J763 1345-6yd.Kontinuerlig rull1 / 2 "604NOK
3M 1345 preget folietape 11-1/2 tommer x 6 yd kobber | AD6JBG 45J764 1345-6yd.Kontinuerlig rull11.5 "10 263 NOK
3M 1345 preget folietape 11-1/2 tomme x 12 tommer, 6 pk | AD6JBH 45J765 1345-12 "rektangel11.5 "3 546 NOK
3M 1345 Preget foliebånd 1 tommer x 6 yard kobber | AD6JBJ 45J766 1345-6yd.Kontinuerlig rull1"1 098 NOK
3M 1345 preget folietape 23 tommer x 36 tommer kobber | AD6JBK 45J767 1345-36 "Kontinuerlig rull23 "3 629 NOK
3M 1345 Preget foliebånd 2 tommer x 6 yard kobber | AD6JBL 45J768 1345-6yd.Kontinuerlig rull2"2 043 NOK
3M 1345 preget folietape 3/4 tomme x 6 yd kobber | AD6JBM 45J769 1345-6yd.Kontinuerlig rull3 / 4 "866NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 1345 Preget folietape 1/2 tomme 4 Mil
4 613 NOK / enhet