Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 11421 Låseskive Aluminiumoksid 4 Tommer 60 Korn Tr, 100 Pk | AB9WQG 2FWJ5

3M 11421 Låseskive aluminiumoksid 4 tommer 60 korn Tr, 100 pk

På lager
Vare: AB9WQG Modell: 11421Kryssreferanse: 2FWJ5
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
4 775 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing av slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeLukket frakk
FestesystemTR
VedleggstypeRull på / av
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektYF
FARGEbrun
Skive Dia.4"
KlasseGrov
Grit60
Maks. RPM13,300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkive Dia.Maks. RPMPris
3M 11417 Låseskive Aluminiumoksid 1 tommers 60 Grit Grov Tr | AF2GFU 6TH81 114171"30,00014NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 11421 Låseskive aluminiumoksid 4 tommer 60 korn Tr, 100 pk
4 775 NOK / enhet