Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 1-1-100-SJ3532N/SJ3533N Krok og løkke 1 Tommer, 100 Pk | AA7YCW 16U589

3M 1-1-100-SJ3532N/SJ3533N krok og løkke 1 tommer, 100 pk

På lager
Vare: AA7YCW Model: 1-1-100-SJ3532N/SJ3533NKryssreferanse: 16U589
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
429NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukkbare festerformer
Lim TypeGummilim
UnderlagsmaterialeVevd nylon
FARGESvart
FlammehemmendeNei
Krok og sløyfetypeHook and Loop
Lengde1"
FormSquare
Ren styrke22 psi
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode5806102400
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Nylon

Produktvarianter

ProduktModellUnderlagsmaterialeFARGELengdeFormRen styrkeBreddePris
3M 1-1-100-SJ3506/SJ3507 krok og løkke 1 tomme, 100 pk | AA7YCR 16U585 1-1-100-SJ3506/SJ3507Polypropylen krok / polyester sløyfeHvit1"Square18 psi1"267NOK
3M 1-1-100-SJ3522/SJ3523 krok og løkke 1 tomme, 100 pk | AA7YCT 16U586 1-1-100-SJ3522/SJ3523Vevd nylonSvart1"Square22 psi1"749NOK
3M 1-1-100-SJ3526N/SJ3527N Krok og løkke 1 Tommer, 100 Pk | AA7YCU 16U587 1-1-100-SJ3526N/SJ3527NVevd nylonSvart1"Square22 psi1"776NOK
3M 1-1-100-SJ3530/SJ3531 krok og løkke 1 tomme, 100 pk | AA7YCV 16U588 1-1-100-SJ3530/SJ3531Vevd nylonSvart1"Square22 psi1"375NOK
3M 1-1-100-SJ3540 Gjenlukkbart festemiddel Dual Lock 1 Tommer, 100 Pk | AA7YCX 16U590 1-1-100-SJ3540polypropylenSvart1"Square44 psi1"662NOK
3M 1-1-100-SJ3571/SJ3572 krok og løkke 1 tomme, 100 pk | AA7YCY 16U591 1-1-100-SJ3571/SJ3572Vevd nylonSvart1"Square22 psi1"948NOK
3M 1-2-100-SJ3506/SJ3507 krok og løkke 2 tommer, 100 pk | AA7YCZ 16U592 1-2-100-SJ3506/SJ3507Polypropylen krok / polyester sløyfeHvit2"rektangel18 psi1"580NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 1-1-100-SJ3532N/SJ3533N krok og løkke 1 tommer, 100 pk
429NOK / enhet