Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 08463 fleksibelt skum, 200 ml patron | AC2KDG 2KUU6 / 7100045768

3M 08463 Fleksibelt skum, 200 ml patron

På lager
Vare: AC2KDG Modell: 08463Kryssref: 2KUU6 / 7100045768
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
791NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibelt skum, NVH
Saksantall6
Containerstørrelse200 ml
Herdetid60 minutter
typen2 del uretan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3909505000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fungerer som en effektiv erstatning for fleksibelt skum i bilapplikasjoner
    • Fyller opp hulrom med en ekspansjonshastighet på 10:1, bruker mindre materiale og sparer penger
    • Lukket skum gjør det fukt- og temperaturbestandig
    • I stand til å jobbe med 3M Automix-produkter og gi maksimal effektivitet

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er fleksibelt skum?

A. Fleksibelt skum brukes til å kontrollere og absorbere lyd, fylle store hulrom og blokkere luftbevegelser.

Q. Hva er herdetiden for 3M 08463 NVH fleksibelt skum?

A. 3M 08463 NVH fleksibelt skum har en herdetid på 60 minutter.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 08463 Fleksibelt skum, 200 ml patron
791NOK / enhet