3M 08458 søyleskum (NVH) er et todelt uretanskummateriale ideelt for å absorbere støy, vibrasjoner og hardhet. Den kan brukes som erstatning for OEM stivt ikke-strukturelt skum for å fylle hulrom i bilapplikasjoner. Dette NVH-skummet kommer i en 200 ml patron som utvides til omtrent 225 kubikktommers skumvolum, ved hjelp av manuelle og pneumatiske 3M-applikatorer.
Egenskaper:
- 3M 08458 Pillar NVH-skum blir stivt etter full herding for profesjonell kollisjonsreparasjon.
- Dette kan også fungere som et lyddempende og vibrasjonsreduserende materiale i bilapplikasjoner.
- Dette 3M NVH-skummet viser ekspanderende egenskaper for uanstrengt å flyte mot vanskelig tilgjengelige hulrom.
Kompatibelt tilbehør:
- 3M 08571 eller 08117 manuelle applikatorer og 09930 pneumatisk applikator: Disse applikatorene brukes til å klemme 3M NVH-skummet og påføre det på nødvendige overflater.
- 3M 08193 og 08194 statiske blandingsdyser: Disse dysene passer over 3M 08458 NVH-skummet for å dispensere over ønsket område.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er ytelsesegenskapene til 3M 08458 Pillar Foam NVH?
A. Typiske ytelsesegenskaper ved omgivelsesluft og underlagstemperatur på 73 grader F (23 grader C) er:
- Skumtid: 1 minutt
- Arbeidstid: 5 minutter
- Herdetid: 1 time
Sp. Hva inneholder de to delene av 3M 08458 Pillar Foam NVH?
A. En del av dette 3M 08458 Pillar NVH-skummet inneholder hvitfarget uretan, mens en annen inneholder rav/brun kurativ væske. Begge disse væskene blir faste først etter blanding.
Q. Hva er driftstemperaturen til denne 3M 08458 Pillar Foam NVH?
A. -20 til 180 grader C (-20 til 82 grader F)