Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 07500 Låseskiveholder 1 tomme Diameter | AB9RKX 2EXZ8

3M 07500 Låseskiveholder 1 tomme diameter

På lager
Vare: AB9RKX Modell: 07500Kryssreferanse: 2EXZ8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
344NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing av plateholder
Diameter1"
Maks. RPM25,000
Monteringsstørrelse1 / 4 "
Monteringstype1/4 "rett skaft til verktøyet, låser tråden til skiven

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8467990190
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 07500 Låseskiveholder 1 tomme diameter
344NOK / enhet