Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 07-0200-51 Speedglass utvendig beskyttelsesplate 100 Standard | AE8KRA 6DND1

3M 07-0200-51 Speedglass utvendig beskyttelsesplate 100 Standard

På lager
Vare: AE8KRA Modell: 07-0200-51Kryssref: 6DND1
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtenfor Prot Plate
FunksjonBeskytt den automatiske dokumentmateren mot gnist og søppel
Plate Størrelse3.0 x 4.0 tommer
Tykkelse0.06 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Polykarbonat

Produktvarianter

ProduktModellPlate StørrelsePris
3M 05-0250-00 Utvendig beskyttelsesplate 3-1 / 2 x 8 tommer | AE8KRD 6DND5 05-0250-003-1 / 2 x 8 "101NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 07-0200-51 Speedglass utvendig beskyttelsesplate 100 Standard
69NOK / enhet