VIEGA MEGAPRESS Reduksjon, kobber, trykk X FTG-tilkobling


filtre
Body Material: Kobber , Samsvar: NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA , Tilkoblingstype: FTG x Trykk , Maks. Press: 200 psi , Temp. Område: 0 grader til 250 grader F
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A
78082
1 "x 1/2"119NOK
A
78087
1 "x 3/4"121NOK
A
78102
1-1 / 2 "x 1"241NOK
A
78107
1-1/2" x 1-1/4"243NOK
A
14543
1-1/2" x 3/4"244NOK
A
78097
1-1 / 4 "x 1"165NOK
A
22333
1-1/4" x 1/2"144NOK
A
78092
1-1/4" x 3/4"147NOK
A
78112
2 "x 1"274NOK
A
78122
2 "x 1-1 / 2"327NOK
A
78117
2 "x 1-1 / 4"338NOK
A
78077
3 / 4 "x 1 / 2"46NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?