Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 22333 Reducer Ftg x P 1-1/4 x 1/2 tomme | AB3EEA 1RPW7

VIEGA MEGAPRESS 22333 Reducer Ftg x P 1-1/4 x 1/2 tommer

På lager
Vare: AB3EEA Modell: 22333Kryssreferanse: 1RPW7

Få tak i det April 26, Fredag
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
144NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsreduksjoner
Body MaterialKobber
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypeFTG x Trykk
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1-1/4" x 1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7419995050
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
VIEGA LLC 78077 Reducer Ftg x P 3/4 x 1/2 tomme | AB3EDX 1RPW4 780773 / 4 "x 1 / 2"46NOK
VIEGA LLC 78082 Reducer Ftg x P 1 x 1/2 tomme | AB3EDY 1RPW5 780821 "x 1/2"119NOK
VIEGA LLC 78087 Reducer Copper Ftg x P 1 x 3/4 tommer | AB3EDZ 1RPW6 780871 "x 3/4"121NOK
VIEGA LLC 78092 Reducer Ftg x P 1-1/4 x 3/4 tommer | AB3EEB 1RPW8 780921-1/4" x 3/4"147NOK
VIEGA LLC 78097 Reducer Ftg x P 1-1/4 x 1 tomme | AB3EEC 1RPW9 780971-1 / 4 "x 1"165NOK
VIEGA LLC 14543 Reducer Ftg x P 1-1/2 x 3/4 tommer | AB3EED 1RPX2 145431-1/2" x 3/4"244NOK
VIEGA LLC 78102 Reducer Ftg x P 1-1/2 x 1 tomme | AB3EEE 1RPX3 781021-1 / 2 "x 1"241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 22333 Reducer Ftg x P 1-1/4 x 1/2 tommer
144NOK / enhet