A B Kurvkapasitet: 1000 lbs. , Batterier inkludert: Nei , Kapasitet: 3000 lbs. , Sammenleggbar: Nei , Farge: Blå, gul , Dørbredde: 31.5 " , Gaffellommesenter: 22.25 " , Gaffellommehøyde: 2 1 / 2 " , Gaffellommebredde: 7 1 / 2 " , Gaffeltykkelse: 2.5 " , Gaffelbredde: 7.5 " , Rekkverkdesign: Fast rekkverk , Rekkverk Høyde: 42 " Inkluderer: 36" kjedelengde for inngangsdør, plass til 42" lengde paller , Lengde: 62.94 " , Materiale: Stål , Maks. Kapasitet: 4000 lbs. , Midtskinnehøyde: 21 " , Antall dører: 1 , Palllengde: 42 " , Plattformkapasitet: 3000 lbs. , Plattformlengde: 20 " , Plattformbredde: 30 " , Tåbretthøyde: 4" , Topp skinnehøyde: 42 " , Bredde: 31.5 "