Omtrentlig knust høyde: 6" , Farge: Blå , Kompakteringsplate Dia.: 21 " , Knusekraft: 38000 lbs. , Vekt av knuseplate: 75 lbs. , Drypppannes kapasitet: 1 gal. , Drypppannehøyde: 1 5 / 8 " , Lengde på drypppanne: 4 1 / 2 " , Drypppannebredde: 31 1 / 2 " , Rammemateriale: Stål , Fremre hjulmateriale: Plast , Bredde på hjul foran: 2" , Hydraulisk reservoar kapasitet: 30 gal. , Materiale: Stål , Maks. Komprimeringskraft: 18000 lbs. , Driftsmetode: Push Button , Fase: 3 , Bakre hjulmateriale: Gummi , Bredde på hjul bak: 8.5 " , Transporthøyde: 58 3 / 16 " , Brukbar kammerhøyde: 35 3 / 4 " , Brukbar kammerlengde: 25 " , Brukbar kammerbredde: 25 "
Egenskaper
- Disse maskinene utøver 38000 55 lb knusekraft, og flater ut 6-liters fat til 25 tommer på XNUMX sekunder.
- De er utstyrt med en elektrisk opplyst PÅ/AV-bryter for økt brukerbevissthet og sikkerhet.
- Disse knuserne/komprimatorene har en nødstoppknapp med sopphode som umiddelbart slår av enheten i nødstilfeller.
- De er produsert for å overholde OSHA- og JIC-standarder og spesifikasjoner, noe som sikrer sikkerhet og overholdelse av forskrifter.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er den anbefalte prosedyren for å kaste komprimerte fat, og krever det spesielle håndterings- eller avhendingsfasiliteter?
- Skille farlige og ikke-farlige fat.
- Merk farlige materialer riktig.
- Oppbevar tromler i et kompatibelt område.
- Ordne autorisert transport til avfallsanlegg.
Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker Vestil HDC Series hydrauliske trommelknusere/komprimatorer?
- Følg alltid produsentens bruksanvisning.
- Sørg for riktig opplæring for operatører.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE).
- Hold hender og klær borte fra bevegelige deler.
- Vær forsiktig når du arbeider med farlige materialer.
- Inspiser maskinen regelmessig for slitasje og skader.
- Oppbevar reservedeler på et angitt, tilgjengelig sted.
- Kast komprimerte fat i henhold til gjeldende forskrifter.