STENNER Peristaltisk målingstimerpumpe. 7-dagers timer / 24-hendelses programmerbar


filtre
Body Material: polykarbonat , Samsvar: UL, cUL , Ledningslengde: 10ft. , Høyde: 5 13 / 16 " , Hz: 60 , Lengde: 5 5 / 16 " , Maks. Press: 25 psi , Maks. Viskositet: 100 CPS , Pumpetype: Peristaltisk , Sugeløft: 25 ft , Rørmateriale: Santopren , Type: Programmerbar, proporsjonal , Spenning: 120 , Bredde: 5.62 "
StilModellMaks. StrømmeMotor turtallPris (eks. mva)
A
E10T1A81S4G1
0.1 GPH95 809 NOK
A
E10T2A81S4G1
0.21 GPH185 653 NOK
A
E10T2C81S4G1
0.63 GPH185 653 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?