Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STENNER E10T2A81S4G1 Peristaltisk måling Timer Pumpe 5 Gpd | AC7LQG 38M003

STENNER E10T2A81S4G1 peristaltisk måling Timer pumpe 5 Gpd

På lager
Vare: AC7LQG Model: E10T2A81S4G1Kryssreferanse: 38M003

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
5 653 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakProgrammerbar målepumpe
Body Materialpolykarbonat
cc / Min.13.1
SamsvarUL, cUL
Ledningslengde10ft.
Hode og monteringsmaterialepolykarbonat
Høyde5 13 / 16 "
Hz60
Lengde5 5 / 16 "
Maks. Strømme0.21 GPH
Maks. Strømningshastighet0.21 km / t
Maks. Press25 psi
Maks. Viskositet100 CPS
Min. Strømningshastighet.003 GPD
Motor turtall18
Antall matinger1
Strømledning10 ft
PumpetypePeristaltisk
reproduserbarhet+/- 5%
SelvansugendeJa
Sugeløft25 ft
RørmaterialeSantopren
typenProgrammerbar, proporsjonal
Spenning120
Bredde5.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.692
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)32.39
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kompakt, økonomisk peristaltisk pumpe med integrert 24-timers klokke og 24 programmerbare hendelser.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STENNER E10T2A81S4G1 peristaltisk måling Timer pumpe 5 Gpd
5 653 NOK / enhet