GRAINGER PTFE arkmateriale


filtre
Farge: Hvit , Lengdetoleranse: +/- 0.500 " , Materiale: PTFE , Materialtype: Standard karakter , Maks. Temp.: 500 , Min. Temp. Vurdering: -400 , Driftstemp. Område: -400 grader til 500 grader F , Strekkstyrke: 1500 PSI , Breddetoleranse: +/- 0.250 "
StilModellLengdeTykkelseTykkelse ToleranseBreddePris (eks. mva)
A
G15-60F-24X5
5ft.0.06 "+/- 0.006 "24 "6 947 NOK
A
G15-125F-24X5
5ft.0.125 "+/- 0.012 "24 "12 441 NOK
A
G15-60F-12X5
5ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "3 562 NOK
A
G15-125F-6X5
5ft.0.125 "+/- 0.012 "6"3 609 NOK
A
G15-90F-24X5
5ft.0.09 "+/- 0.009 "24 "9 046 NOK
A
G15-60F-6X5
5ft.0.06 "+/- 0.006 "6"1 921 NOK
A
G15-125F-12X5
5ft.0.125 "+/- 0.012 "12 "6 220 NOK
A
G15-90F-6X5
5ft.0.09 "+/- 0.009 "6"2 480 NOK
A
G15-90F-12X5
5ft.0.09 "+/- 0.009 "12 "4 614 NOK
B
G15-.50F-6X6
6"0.5 "+/- 0.050 "6"803NOK
B
G15-1.00F-6X6
6"1"+/- 0.088 "6"1 713 NOK
B
G15-.93F-6X6
6"0.093 "+/- 0.009 "6"320NOK
B
G15-.875F-6X6
6"0.875 "+/- 0.088 "6"1 572 NOK
B
G15-.375-6X6
6"0.375 "+/- 0.038 "6"715NOK
B
G15-.625F-6X6
6"0.625 "+/- 0.063 "6"1 188 NOK
B
G15-.75F-6X6
6"0.75 "+/- 0.075 "6"1 365 NOK
B
G15-.187F-6X6
6"0.19 "+/- 0.019 "6"379NOK
B
G15-.25F-6X6
6"0.25 "+/- 0.025 "6"456NOK
A
G15-90F-24X10
10ft.0.09 "+/- 0.009 "24 "20 573 NOK
A
G15-90F-6X10
10ft.0.09 "+/- 0.009 "6"4 831 NOK
A
G15-60F-12X10
10ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "7 294 NOK
A
G15-60F-24X10
10ft.0.06 "+/- 0.006 "24 "13 894 NOK
A
G15-90F-12X10
10ft.0.09 "+/- 0.009 "12 "9 631 NOK
A
G15-125F-24X10
10ft.0.125 "+/- 0.012 "24 "27 664 NOK
A
G15-125F-12X10
10ft.0.125 "+/- 0.012 "12 "14 100 NOK
A
G15-125F-6X10
10ft.0.125 "+/- 0.012 "6"6 991 NOK
A
G15-60F-6X10
10ft.0.06 "+/- 0.006 "6"3 562 NOK
B
G15-.375-12X12
12 "0.375 "+/- 0.038 "12 "2 227 NOK
C
G15-90F-12X12
12 "0.09 "+/- 0.009 "12 "759NOK
B
G15-.50F-12X12
12 "0.5 "+/- 0.050 "12 "3 176 NOK
B
G15-.75F-12X12
12 "0.75 "+/- 0.075 "12 "5 460 NOK
B
G15-.625F-12X12
12 "0.625 "+/- 0.063 "12 "4 752 NOK
B
G15-1.00F-12X12
12 "1"+/- 0.100 "12 "6 854 NOK
B
G15-.875F-12X12
12 "0.875 "+/- 0.088 "12 "6 291 NOK
B
G15-.25F-12X12
12 "0.25 "+/- 0.025 "12 "1 423 NOK
B
G15-.187F-12X12
12 "0.19 "+/- 0.019 "12 "1 107 NOK
B
G15-.93F-12X12
12 "0.093 "+/- 0.009 "12 "968NOK
C
G15-125F-12X12
12 "0.125 "+/- 0.012 "12 "1 013 NOK
C
G15-60F-12X12
12 "0.06 "+/- 0.006 "12 "561NOK
B
G15-.93F-12X24
24 "0.093 "+/- 0.009 "12 "1 617 NOK
B
G15-.50F-12X24
24 "0.5 "+/- 0.050 "12 "6 371 NOK
B
G15-.375-12X24
24 "0.375 "+/- 0.038 "12 "4 449 NOK
C
G15-125F-24X24
24 "0.125 "+/- 0.012 "24 "4 053 NOK
B
G15-.875F-24X24
24 "0.875 "+/- 0.088 "24 "19 761 NOK
B
G15-.875F-12X24
24 "0.875 "+/- 0.088 "12 "12 468 NOK
B
G15-.75F-24X24
24 "0.75 "+/- 0.075 "24 "16 955 NOK
B
G15-.625F-12X24
24 "0.625 "+/- 0.063 "12 "9 418 NOK
B
G15-1.00F-24X24
24 "1"+/- 0.100 "24 "22 581 NOK
B
G15-.25F-12X24
24 "0.25 "+/- 0.025 "12 "2 987 NOK
B
G15-.93F-24X24
24 "0.093 "+/- 0.009 "24 "2 321 NOK
B
G15-.625F-24X24
24 "0.625 "+/- 0.063 "24 "14 107 NOK
B
G15-.50F-24X24
24 "0.5 "+/- 0.050 "24 "12 624 NOK
C
G15-90F-24X24
24 "0.09 "+/- 0.009 "24 "3 039 NOK
B
G15-1.00F-12X24
24 "1"+/- 0.100 "12 "13 583 NOK
B
G15-.187F-24X24
24 "0.19 "+/- 0.019 "24 "4 005 NOK
B
G15-.375-24X24
24 "0.375 "+/- 0.038 "24 "8 493 NOK
B
G15-.75F-12X24
24 "0.75 "+/- 0.075 "12 "10 821 NOK
B
G15-.187F-12X24
24 "0.19 "+/- 0.019 "12 "2 377 NOK
C
G15-125F-12X24
24 "0.125 "+/- 0.012 "12 "2 026 NOK
C
G15-90F-12X24
24 "0.09 "+/- 0.009 "12 "1 520 NOK
B
G15-.25F-24X24
24 "0.25 "+/- 0.025 "24 "5 332 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?