Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER G15-.93F-24X24 Arkmateriale 24 Bredde 24 Lengde 0.093 Tykk | AH2WPF 30FZ96

GRAINGER G15-.93F-24X24 Arklager 24 Bredde 24 Lengde 0.093 Tykk

På lager
Vare: AH2WPF Modell: G15-.93F-24X24Kryssreferanse: 30FZ96
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
2 593 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEHvit
Støtstyrke (kg)3 lb.
Lengde24 "
Lengde Toleranse+/- 0.500 "
MaterialePTFE
Material TypeStandard karakter
Maks. Temp.500
Min. Temp. Vurdering-400
Driftstemp. Område-400 grader til 500 grader F
Strekkfasthet1500 PSI
Tykkelse0.093 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.009 "
Bredde24 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0185
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Plastegenskaper: Slitasjebestandig, Kjemisk/korrosjonsbestandig, Elektriske applikasjoner, FDA-godkjent, Flammehemmende, Slagfast, Fuktbestandig, Ikke-friksjonsoverflate, Oljebestandig, UV-tolerant, Slitemateriale

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseTykkelse ToleranseBreddePris
GRAINGER G15-60F-6X5 Arkmateriale 6 Bredde 5 Fotlengde 0.060 Tykk | AH2WKB 30FY99 G15-60F-6X55ft.0.06 "+/- 0.006 "6"1 921 NOK
GRAINGER G15-60F-6X10 Arkstamme 6 Bredde 10 Fot Lengde 0.060 Tykk | AH2WKC 30FZ01 G15-60F-6X1010ft.0.06 "+/- 0.006 "6"3 562 NOK
GRAINGER G15-60F-6X25 Arkmateriale 6 Bredde 25 Fotlengde 0.060 Tykk | AH2WKD 30FZ02 G15-60F-6X2525ft.0.06 "+/- 0.006 "6"8 684 NOK
GRAINGER G15-60F-6X50 Arkmateriale 6 Bredde 50 fot Lengde 0.060 Tykk | AH2WKE 30FZ03 G15-60F-6X5050ft.0.06 "+/- 0.006 "6"17 304 NOK
GRAINGER G15-60F-12X5 Arkmateriale 12 Bredde 5 fot Lengde 0.060 Tykk | AH2WKF 30FZ04 G15-60F-12X55ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "3 562 NOK
GRAINGER G15-60F-12X10 Arkmateriale 12 Bredde 10 fot Lengde 0.060 Tykk | AH2WKG 30FZ05 G15-60F-12X1010ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "7 294 NOK
GRAINGER G15-60F-12X25 Arkmateriale 12 Bredde 25 Fotlengde 0.060 Tykk | AH2WKH 30FZ06 G15-60F-12X2525ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "17 144 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER G15-.93F-24X24 Arklager 24 Bredde 24 Lengde 0.093 Tykk
2 593 NOK / enhet