PALMETTO PACKING Pakningsforsegling 9/16 kvm. Tommer


filtre
Omgivelsestemp. Område: 650 F , Farge: Svart , Til bruk i: Pumper og ventiler , Materiale: Karbonpakning med grafitt (kontinuerlig filament) , Maks. Trykk for pumper (PSI): 500 , Maks. Trykk for ventiler (PSI): 2500 , Maks. Akselhastighet (ft/min): 4000 , Maks. Temperatur i Steam (F): 1000 , pH-område: 0 til 14 , Torget: 9 / 16 " , Type: Carbon
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
1575
5ft.1 718 NOK
A
1575
10ft.3 582 NOK
A
1575
25ft.6 870 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?