PALMETTO PACKING 5000 Style, pakningsforsegling 5/8 Square inch


filtre
Omgivelsestemp. Område: -400 til 850 F , Farge: Blank grå , Til bruk i: Pumper og ventiler , Materiale: Fleksibel grafittpakning , Maks. Trykk for pumper (PSI): 125 , Maks. Trykk for ventiler (PSI): 2500 , Maks. Akselhastighet (ft/min): 4400 , Maks. Temperatur i Steam (F): 1200 , pH-område: 0 til 14 , Torget: 5 / 8 "
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
5000
5ft.948NOK
A
5000
10ft.1 389 NOK
A
5000
25ft.2 938 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?