Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 5000 Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 25 fot | AD9WKP 4VKW9

PALMETTO PACKING 5000 Pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 25 fot

På lager
Vare: AD9WKP Modell: 5000Kryssreferanse: 4VKW9
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
2 798 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-400 til 850 F
FARGEBlank grå
For bruk iPumper og ventiler
Lengde25ft.
MaterialeFleksibel grafittpakning
Maks. Trykk for pumper (PSI)125
Maks. Trykk for ventiler (PSI)2500
Maks. Akselhastighet (ft / min)4400
Maks. Temp in Steam (F)1200
pH-område0 til 14
Square5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode5911900040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
PALMETTO PACKING 5000 pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 5 fot | AD9WKM 4VKW7 50005ft.969NOK
PALMETTO PACKING 5000 Packing Seal 5/8 Square inch 10 Feet | AD9WKN 4VKW8 500010ft.1 370 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 5000 Pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 25 fot
2 798 NOK / enhet