PALMETTO PACKING 1030AF-stil, pakningsforsegling


filtre
Omgivelsestemp. Område: -400 til 600 F , Til bruk i: Pumper og ventiler , Materiale: Kynol / Aramid , Maks. Trykk for pumper (PSI): 200 , Maks. Trykk for ventiler (PSI): 1800 , Maks. Akselhastighet (ft/min): 2000 , Maks. Temperatur i Steam (F): 300 , pH-område: 3 til 11
StilModellLengdeStørrelseSquarePris (eks. mva)
A
1030AF 3/16 "
-3 / 16 "-629NOK
RFQ
A
1030AF 5/16"&1/4"
-5/16 "og 1/4"-601NOK
RFQ
A
1030AF 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-547NOK
RFQ
B
1030AF
5ft.-5 / 16 "487NOK
B
1030AF
5ft.-3 / 16 "279NOK
B
1030AF
5ft.-3 / 4 "1 441 NOK
B
1030AF
5ft.-7 / 16 "688NOK
B
1030AF
5ft.-1 / 4 "354NOK
B
1030AF
5ft.-1 / 2 "752NOK
B
1030AF
5ft.-3 / 8 "542NOK
B
1030AF
5ft.-1 / 8 "222NOK
B
1030AF
10ft.-3 / 8 "894NOK
B
1030AF
10ft.-1 / 8 "301NOK
B
1030AF
10ft.-7 / 16 "1 173 NOK
B
1030AF
10ft.-3 / 4 "2 547 NOK
B
1030AF
10ft.-1 / 2 "1 319 NOK
B
1030AF
10ft.-5 / 16 "850NOK
B
1030AF
10ft.-1 / 4 "602NOK
B
1030AF
10ft.-3 / 16 "422NOK
B
1030AF
25ft.-1 / 4 "1 220 NOK
B
1030AF
25ft.-5 / 16 "1 701 NOK
B
1030AF
25ft.-3 / 16 "791NOK
B
1030AF
25ft.-3 / 4 "5 852 NOK
B
1030AF
25ft.-3 / 8 "2 011 NOK
B
1030AF
25ft.-1 / 2 "2 962 NOK
B
1030AF
25ft.-1 / 8 "542NOK
B
1030AF
25ft.-7 / 16 "2 605 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?