Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1030AF Pakningsforsegling 5/16 kvadrattomme 5 fot | AD9GXN 4RTW4

PALMETTO PACKING 1030AF pakningstetning 5/16 kvadrat tomme 5 fot

På lager
Vare: AD9GXN Modell: 1030AFKryssreferanse: 4RTW4
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
487NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-400 til 600 F
For bruk iPumper og ventiler
Lengde5ft.
MaterialeKynol / Aramid
Maks. Trykk for pumper (PSI)200
Maks. Trykk for ventiler (PSI)1800
Maks. Akselhastighet (ft / min)2000
Maks. Temp in Steam (F)300
pH-område3 til 11
Square5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseSquarePris
PALMETTO PACKING 1030AF Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 5 fot | AD9GXD 4RTV4 1030AF5ft.-1 / 8 "222NOK
PALMETTO PACKING 1030AF Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 10 fot | AD9GXE 4RTV5 1030AF10ft.-1 / 8 "301NOK
PALMETTO PACKING 1030AF Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 25 fot | AD9GXF 4RTV6 1030AF25ft.-1 / 8 "542NOK
PALMETTO PACKING 1030AF Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 5 fot | AD9GXG 4RTV7 1030AF5ft.-3 / 16 "279NOK
PALMETTO PACKING 1030AF Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 10 fot | AD9GXH 4RTV8 1030AF10ft.-3 / 16 "422NOK
PALMETTO PACKING 1030AF Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 25 fot | AD9GXJ 4RTV9 1030AF25ft.-3 / 16 "791NOK
PALMETTO PACKING 1030AF Pakningsforsegling 1/4 kvadrattomme 5 fot | AD9GXK 4RTW1 1030AF5ft.-1 / 4 "354NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1030AF pakningstetning 5/16 kvadrat tomme 5 fot
487NOK / enhet