LITTLE GIANT PUMPS Brytere


filtre
Float Dia .: 0.75 " , Høyde: 2.62 , Lengde: 4.4 " , Maks. Temp.: 140 F , Type: hjelpe~~POS=TRUNC , Bredde: 1.7 , trådmåler: 24
StilModellFlytende materialeSakSpenningPris (eks. mva)
A
599124
polyetylenKondensatbryter125 den 250264NOK
B
599125
polypropylenSikkerhetsbryter24678NOK

Brytere

Little Giant Pumps-brytere er egnet for å oppdage blokkeringer/tilstoppinger av kondensatavløpsrør for avfallshåndteringsapplikasjoner. Disse bryterne har polyetylen / polypropylen flyter for holdbarhet og utvalgte modeller har enkel design for å muliggjøre vertikal / horisontal installasjon i trange rom. Disse bryterne kan samtidig kobles til hørbare alarmkretser og varsellamper for rask feildeteksjon. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i 24 og 125/250 VAC alternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?