HARTELL HAT Series reservoarkondensatpumper


Hartell HAT Series reservoarkondensatpumper er egnet for store luftkondisjoneringsenheter, kommersiell kjøling og andre kondensatovnsapplikasjoner, med høye strømningshastigheter på opptil 42.2 gal/time.

filtre
Inside Dia .: 0.39 "utløp , Driftstemp. Område: 0 til 122 grader F. , Utvendig Dia.: 0.98 "innløp
StilModellSpenningStrømforbrukMaks. StrømningshastighetPris (eks. mva)
A
HAT-1DC
115V60W56 Gal/Hr726NOK
RFQ
B
HAT-1LT
115V28W42.2 Gal/Hr609NOK
RFQ
C
HAT-1LP
115V15W36 Gal/Hr663NOK
RFQ
C
HAT-2LT
230V28W42.2 Gal/Hr609NOK
RFQ
A
HAT-2DC
230V60W56 Gal/Hr726NOK
RFQ
C
HAT-2LP
230V15W36 Gal/Hr663NOK
RFQ

Egenskaper

  • De har et reservoar på 0.46 gallon med standardutstyr for et lavt nivåinntak for å gi installasjonsfleksibilitet og enklere vedlikehold.
  • De er utstyrt med en høynivåalarm for å signalisere at kjøleutstyret stopper ved pumpesvikt eller hvis pumpen ikke klarer å fjerne vannet på grunn av blokkering i utløpsrøret.
  • De er integrert med en vifte for å kjøle ned varmen forårsaket av den intermitterende pumpingen og gir stabil drift.
  • Disse pumpene kommer med en sikkerhetsbryter for å oppdage svingninger i strømmen og kutte den under lekkasje eller overbelastning.
  • De har en kompakt design som gir et mindre fotavtrykk og ultra-stille drift opptil 48dBA.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er formålet med en tilbakeslagsventil i HAT-seriens kondensatpumper?

En tilbakeslagsventil hindrer vann i å renne tilbake inn i pumpen, noe som kan føre til at pumpen tar kort syklus. Det skaper også en vakuumforsegling for å forhindre forurensning på grunn av omvendt strømning og hevert.

Hva er motoroverbelastningsbeskyttelse?

Pumper har motoroverbelastningsbeskyttelse for å avkjøle motoren på grunn av overdreven varmeutvikling og for beskyttelse av kritiske komponenter.

Hvordan styres pumpen?

Pumpen styres av en flottør/brytermekanisme som slår på pumpen når det samler seg vann i tanken og slår seg automatisk av når tanken tapper vannet ut.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?