HARTELL A2-serien kondensatpumper


Hartell A2-seriens kondensatpumper er egnet for bruksområder som involverer høye vannbølger i kommersielle og industrielle luftkondisjoneringssystemer, store kjøleenheter og installasjoner med flere enheter for å binde flere avløp til én avfallspumpe.

filtre
Høyde: 10 " , HP: 1/10 , Innvendig Dia.: 1-3/8 "innløp , Lengde: 9" , Uttaksstørrelse: 3/8 "FNPT , Bredde: 6"
StilModellSpenningtypenInput CurrentPris (eks. mva)
A
A2-115
115VUten hjelpebryter3.1A5 008 NOK
RFQ
A
A2-X115
115VMed hjelpebryter3.1A5 141 NOK
RFQ
A
A2-230
230VUten hjelpebryter1.5A5 012 NOK
RFQ
A
A2-X230
230VMed hjelpebryter1.5A5 145 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Disse pumpene har robuste elementer som tilbyr eksepsjonell motstand mot olje og kjemikalier. De er i stand til å motstå en maksimal temperatur på 150 grader F.
  • De tilbyr termisk motorbeskyttelse for å forhindre farlig overoppheting som kan forårsake motorfeil.
  • De er integrert med kulelager for beskyttelse mot sprut og damp.
  • De har et solid støpt aluminiumsreservoar for oppsamling og automatisk fjerning av kondensat fra utstyret.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva menes med enhetlig konstruksjon?

Enhetskonstruksjon betyr at både kropp og ramme er satt sammen i en enhet. Dette forbedrer kvalitetskontrollen og beskytter enheten mot eksterne faktorer.

Hva er en snap-action bryter?

Den snapvirkende bryteren sender en rask overføring av kontakter fra en posisjon til en annen. Disse bryterne er egnet for situasjoner hvor en rask åpning/lukking av en krets er nødvendig, som for eksempel kondenspumper som må starte/stoppe når vannstanden stiger/synker i oppsamlingstanken.

Hva er hensikten med tilbakeslagsventiler i disse kondensatpumpene?

Tilbakeslagsventiler forhindrer vanntilbakestrømning og forurensning i rørene eller rørene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?