CONTROL COMPANY Peristaltisk doseringspumpe


filtre
Body Material: polypropylen , Høyde: 4.75 " , Lengde: 6.625 " , Maks. Viskositet: 50,000 CPS , Pumpetype: Peristaltisk , Sugeløft: 32 ft , Rørmateriale: silikon , Type: variable Speed , Spenning: 115 , Bredde: 4.5 "
StilModellMaks. StrømmeMaks. PressMotor HPMotor turtallPris (eks. mva)
A
3384
0.9 ml / minutt14 psi0.00824 803 NOK
B
3385
8.2 ml / minutt16 psi0.008605 007 NOK
B
3386
85 ml / minutt18 psi1/641205 111 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?