CHRISLYNN Presisjon 8 Pitch Free Running Inserts


filtre
StilModellTrådstørrelseSett inn lengdeBorestørrelsePris (eks. mva)
A
83304-2.0
1 1 / 2-83"1 1 / 2 "-
RFQ
B
83304-1.5
1 1 / 2-82.25 "1 1 / 2 "588NOK
A
83304-1.0
1 1 / 2-81.5 "1 1 / 2 "-
RFQ
B
83302-1.5
1 1 / 4-81.875 "1 1 / 4 "273NOK
A
83302-2.0
1 1 / 4-82.5 "1 1 / 4 "-
RFQ
A
83302-1.0
1 1 / 4-81.25 "1 1 / 4 "-
RFQ
B
83301-1.5
1 1 / 8-81.688 "1 9 / 64 "341NOK
A
83301-1.0
1 1 / 8-81.125 "1 9 / 64 "-
RFQ
A
83301-2.0
1 1 / 8-82.25 "1 9 / 64 "-
RFQ
A
83306-1.0
1 3 / 4-81.75 "1 3 / 4 "-
RFQ
A
83306-2.0
1 3 / 4-83.5 "1 3 / 4 "-
RFQ
B
83306-1.5
1 3 / 4-82.625 "1 3 / 4 "872NOK
B
83303-1.5
1 3 / 8-82.063 "1 3 / 8 "597NOK
A
83303-1.0
1 3 / 8-81.375 "1 3 / 8 "-
RFQ
A
83303-2.0
1 3 / 8-82.75 "1 3 / 8 "-
RFQ
A
83305-2.0
1 5 / 8-83.25 "1 5 / 8 "-
RFQ
B
83305-1.5
1 5 / 8-82.438 "1 5 / 8 "768NOK
A
83305-1.0
1 5 / 8-81.625 "1 5 / 8 "-
RFQ
A
83307-2.0
1 7 / 8-83.75 "1 7 / 8 "-
RFQ
A
83307-1.0
1 7 / 8-81.875 "1 7 / 8 "-
RFQ
B
83307-1.5
1 7 / 8-82.813 "1 7 / 8 "960NOK
A
83312-1.0
2 1 / 2-82.5 "2 1 / 2 "-
RFQ
B
83312-1.5
2 1 / 2-83.75 "2 1 / 2 "2 100 NOK
A
83310-1.0
2 1 / 4-82.25 "2 1 / 4 "-
RFQ
B
83310-1.5
2 1 / 4-83.375 "2 1 / 4 "1 924 NOK
A
83309-1.0
2 1 / 8-82.125 "2 1 / 8 "-
RFQ
B
83309-1.5
2 1 / 8-83.188 "2 1 / 8 "1 600 NOK
A
83314-1.0
2 3 / 4-82.75 "2 3 / 4 "-
RFQ
A
83314-1.5
2 3 / 4-84.125 "2 3 / 4 "1 115 NOK
B
83311-1.5
2 3 / 8-83.563 "2 3 / 8 "2 281 NOK
A
83311-1.0
2 3 / 8-82.375 "2 3 / 8 "-
RFQ
B
83313-1.5
2 5 / 8-83.938 "2 5 / 8 "2 319 NOK
A
83313-1.0
2 5 / 8-82.625 "2 5 / 8 "-
RFQ
A
83315-1.0
2 7 / 8-82.875 "2 7 / 8 "-
RFQ
B
83315-1.5
2 7 / 8-84.313 "2 7 / 8 "2 672 NOK
A
83308-1.0
2-82"2"-
RFQ
A
83308-2.0
2-84"2"-
RFQ
B
83308-1.5
2-83"2"1 046 NOK
A
83320-1.25
3 1 / 2-84.375 "3 1 / 2 "-
RFQ
A
83320-1.0
3 1 / 2-83.5 "3 1 / 2 "-
RFQ
B
83318-1.5
3 1 / 4-84.875 "3 1 / 4 "4 520 NOK
A
83318-1.0
3 1 / 4-83.25 "3 1 / 4 "-
RFQ
A
83317-1.0
3 1 / 8-83.125 "3 1 / 8 "-
RFQ
A
83317-1.5
3 1 / 8-84.687 "3 1 / 8 "-
RFQ
A
83319-1.0
3 3 / 8-83.375 "3 3 / 8 "-
RFQ
A
83319-1.25
3 3 / 8-84.219 "3 3 / 8 "-
RFQ
B
83316-1.5
3-84.5 "3"3 951 NOK
A
83316-1.0
3-83"3"-
RFQ
A
83324-1.0
4-84"4"-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?