CHEM-TECH Peristaltisk doseringspumpe


filtre
Kulemateriale: TFE , Kroppsmateriale: ABS , Ledningslengde: 6ft. , Høyde: 8.25 " , Hz: 60 , Maks. Viskositet: 300 CPS , Pumpetype: Peristaltisk , Sugeløft: 24 ft , Rørmateriale: Norprene (R) , Spenning: 115
StilModellBreddeSamsvarLengdeMaks. StrømmeMaks. PressMotor HPMotor turtalltypenPris (eks. mva)
A
XP017LVHXG19
9 13 / 16 "cETLu, ETLsanitasjon, CE10 15 / 16 "0.708 GPH110 psi1/3065Peristaltisk16 216 NOK
B
XP015LAHXG19
9 13 / 16 "ETL, cETL, ETLsanitær, CE10 29 / 32 "0.625 GPH110 psi1/550Austable Rate, High Presure8 943 NOK
A
XP008LVHXG19
9 13 / 16 "cETLu, ETLsanitasjon, CE10 15 / 16 "0.33 GPH125 psi1/3065Peristaltisk16 104 NOK
A
XP055LVHXG19
9 13 / 16 "cETLu, ETLsanitasjon, CE10 15 / 16 "2.29 GPH80 psi1/3060Peristaltisk16 331 NOK
B
XP007LAHXG19
9 13 / 16 "ETL, cETL, ETLsanitær, CE10 29 / 32 "0.29 GPH125 psi1/550Austable Rate, High Presure8 814 NOK
B
XP030LAHXG19
9 13 / 16 "ETL, cETL, ETLsanitær, CE10 29 / 32 "1.25 GPH80 psi1/630Austable Rate, High Presure8 684 NOK
A
XP033LVHXG19
9 13 / 16 "cETLu, ETLsanitasjon, CE10 15 / 16 "1.375 GPH100 psi1/3065Peristaltisk17 368 NOK
B
XP009LAHXG19
9 13 / 16 "ETL, cETL, ETLsanitær, CE10 29 / 32 "0.375 GPH110 psi1/630Austable Rate, High Presure8 943 NOK
C
XP030LFHXG19
9.81 "ETL, cETL, ETLsanitær, CE10.91 "1.25 GPH80 psi1/630Fast rente, høy presisjon6 351 NOK
C
XP007LFHXG19
9.81 "ETL, cETL, ETLsanitær, CE10.91 "0.29 GPH125 psi1/550Fast rente, høy presisjon6 351 NOK
C
XP009LFHXG19
9.81 "ETL, cETL, ETLsanitær, CE10.91 "0.375 GPH110 psi1/630Fast rente, høy presisjon6 513 NOK
C
XP015LFHXG19
9.81 "ETL, cETL, ETLsanitær, CE10.91 "0.625 GPH110 psi1/550Fast rente, høy presisjon6 448 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?