CHEM-TECH XP007LFHXG19 Målepumpe 7 Gpd 125 Psi | AC9LUU 3HHF5

CHEM-TECH XP007LFHXG19 Målepumpe 7 Gpd 125 Psi

På lager
Vare: AC9LUU Modell: XP007LFHXG19Kryssreferanse: 3HHF5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemisk målepumpe
KulematerialeTFE
Body MaterialABS
cc / Min.18.29
SamsvarETL, cETL, ETLsanitær, CE
Ledningslengde6ft.
Hode og monteringsmaterialePVC
Høyde8.25 "
Hz60
Lengde10.91 "
Maks. Strømme0.29 GPH
Maks. Strømningshastighet0.29 km / t
Maks. Press125 psi
Maks. Viskositet300 CPS
Min. Strømningshastighet0.7 GPD
Motor HP1/5
Motor turtall50
Antall matinger1
Strømledning6 ft.
PumpetypePeristaltisk
reproduserbarhet+/- 2%
SelvansugendeJa
Sugeløft24 ft
RørmaterialeNorprene (R)
typenFast rente, høy presisjon
Spenning115
Bredde9.81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.89
Skipets høyde (cm)33.78
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode8413190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Serie XP

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSamsvarLengdeMaks. StrømmeMaks. PressMotor HPMotor turtalltypenPris
CHEM-TECH XP007LAHXG19 Målepumpe 7 Gpd 125 Psi | AC9LUP 3HHF1 XP007LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLsanitær, CE10 29 / 32 "0.29 GPH125 psi1/550Austable Rate, High Presure8 814 NOK
CHEM-TECH XP009LAHXG19 Målepumpe 9 Gpd 110 Psi | AC9LUQ 3HHF2 XP009LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLsanitær, CE10 29 / 32 "0.375 GPH110 psi1/630Austable Rate, High Presure8 943 NOK
CHEM-TECH XP015LAHXG19 Målepumpe 15 Gpd 110 Psi | AC9LUR 3HHF3 XP015LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLsanitær, CE10 29 / 32 "0.625 GPH110 psi1/550Austable Rate, High Presure8 943 NOK
CHEM-TECH XP030LAHXG19 Målepumpe 30 Gpd 80 Psi | AC9LUT 3HHF4 XP030LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLsanitær, CE10 29 / 32 "1.25 GPH80 psi1/630Austable Rate, High Presure8 684 NOK
CHEM-TECH XP009LFHXG19 Målepumpe 9 Gpd 110 Psi | AC9LUV 3HHF6 XP009LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETLsanitær, CE10.91 "0.375 GPH110 psi1/630Fast rente, høy presisjon6 513 NOK
CHEM-TECH XP015LFHXG19 Målepumpe 15 Gpd 110 Psi | AC9LUW 3HHF7 XP015LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETLsanitær, CE10.91 "0.625 GPH110 psi1/550Fast rente, høy presisjon6 448 NOK
CHEM-TECH XP030LFHXG19 Målepumpe 30 Gpd 80 Psi | AC9LUX 3HHF8 XP030LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETLsanitær, CE10.91 "1.25 GPH80 psi1/630Fast rente, høy presisjon6 351 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEM-TECH XP007LFHXG19 Målepumpe 7 Gpd 125 Psi
6 351 NOK / enhet