CAMLOCK FITTINGS Type F Hann Cam And Groove Adapter, Hann NPT-gjenge


filtre
Tilkoblingstype: Hannadapter x MNPT , Materiale: Rustfritt stål
StilModellKlasseStørrelseArbeids pressPris (eks. mva)
A
F600-SS
3046"75 PSI-
RFQ
B
F250-SS
3042-1 / 2 "150 psi305NOK
RFQ
C
F075-SS
3043 / 4 "250 psi50NOK
RFQ
D
F400-SS
3044"100 PSI684NOK
RFQ
E
F100-SS
3041"250 psi77NOK
RFQ
F
F125-SS
3041-1 / 4 "250 psi113NOK
RFQ
G
F300-SS
3043"125 PSI448NOK
RFQ
H
F150-SS
3041-1 / 2 "250 psi155NOK
RFQ
I
F050-SS
3041 / 2 "150 psi50NOK
RFQ
J
F200-SS
3042"250 psi220NOK
RFQ
A
F600-SS
3166"75 PSI1 586 NOK
RFQ
D
F400-SS
3164"100 PSI751NOK
RFQ
G
F300-SS
3163"125 PSI491NOK
RFQ
I
F050-SS
3161 / 2 "150 psi54NOK
RFQ
B
F250-SS
3162-1 / 2 "150 psi333NOK
RFQ
H
F150-SS
3161-1 / 2 "250 psi169NOK
RFQ
F
F125-SS
3161-1 / 4 "250 psi122NOK
RFQ
E
F100-SS
3161"250 psi83NOK
RFQ
C
F075-SS
3163 / 4 "250 psi54NOK
RFQ
J
F200-SS
3162"250 psi240NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?